GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistuslaite Sonic Cleaner N 5 l

Tuote nro.: 088017 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nestetäyttökapasiteetti 5 l
Sekoitussuhde 2 - 5 %
pH-arvo 9,6
Säilytyslämpötila 20 °C - 60 °C
Kestävyys GARANT GreenPlus
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Ultraäänitehopuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088017 5
EAN / GTIN 4067263733133

Kuvaus

Malli:

GARANT GreenPlus -ultraäänipuhdistin – huipputehokas ja erittäin joustava. Työskenteletkö monimutkaisten työkappaleiden geometrioiden ja herkkien pintojen kanssa? Silloin Sonic Cleaner -sarja on tehty sinua varten. Erityisesti ultraäänilaitteistoihin suunniteltu GARANT GreenPlus -puhdistussarja sisältää emäksisiä, happamia ja neutraaleja puhdistusaineita erilaisille materiaaleille ja käyttöalueille. Voimakkaasti tiivistetyt puhdistusaineet voidaan laimentaa vaatimusten ja likaantumisen mukaan, ja ne tehoavat jo huoneenlämmössä. Näin ainetta hyödynnetään optimaalisesti. Pitkät käyttöajat säästävät myös aikaa ja rahaa. Kaikki Sonic Cleaners -puhdistusaineet ovat biohajoavia, VOC-vapaita ja silikaatittomia eikä niissä ole vaaramerkintöjä. Yksinkertainen yrityksen sisäinen käsittely, työntekijöiden suojelu ja ympäristönsuojelu on varmistettu.
Sonic Cleaner N, neutraali puhdistusainetiiviste erityisen hellävaraiseen puhdistukseen herkille materiaaleille, kuten alumiinille, ei-rautametalleille, maalatuille ja sinkityille pinnoille.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteisiin.
Kevyt likaantuminen, kuten rasva ja työstö-öljyt, hionta- ja kiillotusaineet, sormenjäljet, hiomapöly.

Sopii:

Herkät materiaalit, kuten alumiini, ei-rautametallit, maalatut ja sinkityt pinnat, mutta myös teräs, ruostumaton teräs, muovi, lasi, keramiikka ja kumi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin