Kierrelukituspuikko Security Check BL

Tuote nro.: 085188 BL
(25,08 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 50 ml
Kirjoitusväri musta
Tuotetyyppi Merkintäkynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085188 BL
EAN / GTIN 048615966731
Valmistajan numero 96673

Kuvaus

Malli:

Erittäin näkyvä varmistuslakka nopeaan ja helppoon visuaaliseen tarkastukseen turvallisuustarkastuksissa tai alkuperämuutoksissa. Helpottaa kaikkien säätöjen muutosten tunnistamista. Lämmönkestävä 200 °C:een asti.
Pidennyskärki: Kärjen 4 käytännöllistä tasoa voidaan muuttaa helposti haluttuun pituuteen saavuttamaan haluttu merkintäpaksuus. Helppokäyttöinen, ruuvaa kärki putkilon päähän. Pidennyskärki pidentää putkilon kärjen 3 cm:n verran vaivattomaan merkintään alueilla, joihin ei pääse hyvin käsiksi.

Käyttö:

Erinomainen tarttuvuus useille erilaisille pinnoille. Sopii ihanteellisesti liitännöille, pulteille, muttereille ja rakennusryhmille, kun ne on säädetty oikeaan kireyteen tai asentoon.