{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 401 | |
Kemiallinen perusta | Etyylisyaaniakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 70 mPas - 110 mPas | |
Tiheys | 1,05 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 120 °C | |
Kosketuslujuusaika | 3 s - 10 s | |
soveltuu materiaalille | Tekstiili; puu; muovi; Nahka; Metalli; Paperi; Elastomeeri | |
Maksimirakomitta | 0,15 mm | |
Vetorepeämislujuus | 20 N/mm2 | |
Väri | läpinäkyvä | |
Täyttö | 20 ml | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 8 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Pikaliima |
Tuotekoodi | 083352 401_IG | |
EAN / GTIN | 4058093010914 | |
Valmistajan numero | 2218469 |