2K-liima 3090

Tuote nro.: 083371 3090
(361,10 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
538 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 3090
Kemiallinen perusta Etyylisyaaniakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 18 000 mPas
Tiheys 1,05 g/cm3
Muoto nestemäinen
Työstöaika 90 s
Työstölämpötila 5 °C - 30 °C
Käyttölämpötila-alue −20 °C - 80 °C
Kosketuslujuusaika 1,5 min - 3 min
Toimintalujuus vastaa 24 min
Ominaisuudet ei imeydy
soveltuu materiaalille puu; Paperi; Nahka; Tekstiili; muovi; huokoiset materiaalit
Maksimirakomitta 5 mm
Vetolujuus 28 N/mm2
Vetorepeämislujuus 15,1 N/mm2
Shore A -kovuus 79
Väri läpinäkyvä
Täyttö 10 g
Säilytyslämpötila 2 °C - 8 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083371 3090
EAN / GTIN 4058093009079
Valmistajan numero 1560045

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.
Erilaisten materiaalien, kuten puun, metallien, kovien muovien ja lasin kestävään liittämiseen. Hyvä leikkuu- ja kuoriutumislujuus.
2K-syaaniakrylaatti täyttää hyvin halkeamat (5 mm asti) ja kovettuu nopeasti. Soveltuu katossa oleviin käyttökohteisiin ja pystysuorille pinnoille.