Erittäin tehokas leikkuuöljy, mineraaliöljytön UV 80, Sisältö: 0,25l

Tuote nro.: 084205 0,25
(54,04 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
791 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Sumutinpullo
Sisältö 0,25 l
Väri kellertävä
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila > 180 °C
itsesyttymislämpötila 325 °C
Kinemaattinen viskositeetti 57 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Leikkuuöljy/hiomaöljy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Valmistajan numero 70084205250

Kuvaus

Malli:

Leikkuuöljy vaativaan käyttöön, puhdistettavissa vedellä, viskositeetti säädettävissä vedellä sovelluksen mukaan.
Levitys: voitelusivellin, aerosolitölkki, sumutin tai voitelulaite.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti lastuamistöihin (jyrsintä, sorvaus, poraus, kierteitys, kalvinta, jyrsintä, sahaus) sekä muovaukseen. Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten ruostumattomia ja kuumuutta kestäviä teräksiä, nikkeliseoksia, titaania ja muita vastaavia. Sopii erinomaisesti värimetalleille.
Soveltuu myös minimivoiteluun, ei sisällä mineraaliöljyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin