• Tämän tuotteen valmistus on lopetettu.

Vaihtoehtoinen tuote:

Tehokylmävoitelutiiviste HPC VEG 20 l

Tuote nro.: 084265 20
258,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
(12,94 € / 1 Litre)
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 20 l
Väri keltainen-ruskea
Kinemaattinen viskositeetti 77 mm²/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine
Tuotekoodi 084265 20
EAN / GTIN 2050001741929
Valmistajan numero 28908426520

Kuvaus

Malli:

HPC-kylmävoiteluainetiiviste on esteripohjainen, soveltuu sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön ja korkeapaineelle, ei sisällä amiineja. Pitää työstökoneet ja linssit puhtaina.
Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.

Etu:

Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.
Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii kaikkiin lastuamistöihin (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, sahaus, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen sekoitussuhde 1: 20, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Ohje:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta. Ne sopivat erittäin hyvin muihin Jokisch-tuotteisiin (ei liimajäämiä) ja niitä voidaan käyttää hydrauliikka- ja vaihteistoöljyinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ohjeita

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

Kirjautuminen

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin