Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste Plus, Sisältö: 5l

Tuote nro.: 084260 5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (l) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Kanisteri
Sisältö 5 l
Väri vaaleanruskea
Kinemaattinen viskositeetti 93 mm2/s
Säilytyslämpötila 5 °C - 40 °C
Tuotetyyppi Jäähdytysvoiteluaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084260 5
Valmistajan numero 16084265

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Tehokas kylmävoiteluainetiiviste vaikeasti lastuttaville ja erittäin koville materiaaleille, hankalasti työstettäville alumiiniseoksille ja ei-rautametalleille, ei sisällä amiineja.

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.
Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii kaikkiin lastuamistöihin (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, sahaus, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen sekoitussuhde 1: 20, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Ohje:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta. Ne sopivat erittäin hyvin muihin Jokisch-tuotteisiin (ei liimajäämiä) ja niitä voidaan käyttää hydrauliikka- ja vaihteistoöljyinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin