Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kaapelikela muovia 25N

Tuote nro.: 081136 25N
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
tyyppi 25N
Verkkojännite 400 V
Nimellisteho avattuna 5500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 5G1,5
Kaapelin materiaali Neopreeni
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin pituus 25 m
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081136 25N
EAN / GTIN 4003644009343

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, ylikuumenemissuoja.
  • 400 V CEE-tuloliitin 16 A.
  • 400 V CEE-lähtöliitin 16 A itsestään sulkeutuvalla kannella.
  • Kaksi 250 V Schuko-vakiopistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.
  • Poikkipinta-ala 2,5 mm.
Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
Vastaa määräyksiä DGUV I 203-006 (aikaisemmin BGI 608) ja DGUV I 203-005 (aikaisemmin BGI 600).

Huom:

German version