{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu | Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan | |
tyyppi | 20N2 | |
Nimellisteho avattuna | 5500 (16 A) W | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 5G2,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopreeni | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Kaapelin pituus | 20 m | |
230 V:n pistorasioiden lukumäärä | 2 | |
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 1 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Jatkokaapelikela |
Tuotekoodi | 081136 20N2 | |
Valmistajan numero | K2YD2016T2 |