{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leveys | 227 mm | |
Syvyys | 212 mm | |
Korkeus | 305 mm | |
Valovirta | 2 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
250 V:n pistorasioiden lukumäärä | 4 | |
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 2 | |
Tuotetyyppi | Energiahaaroitin |
Tuotekoodi | 081139 400 | |
EAN / GTIN | 4003644021086 | |
Valmistajan numero | KVM402016 |