• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Laturi ASC145

Tuote nro.: 078328 ASC145
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä CAS
Nimellisjännite 12 V - 36 V
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078328 ASC145
EAN / GTIN 4007841068349
Valmistajan numero 068349

Kuvaus

Malli:

Yksi akku ja laturi kaikkeen. CAS-kumppanin ”Cordless Alliance System” kaikkien akkupakettien lataamiseen.
Pikalaturi ASC 145, 12-36 V, ”AIR COOLED”.