Permanenttikynä GR

Tuote nro.: 085140 GR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
594 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä edding 400
suurin piirtovoima 1 mm
Kirjoitusväri vihreä
nopeasti kuivuva kyllä
vedenkestävä kyllä
täytettävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085140 GR
EAN / GTIN 4004764315802
Valmistajan numero 4-400-004 GRÜN

Kuvaus

Malli:

edding 400, pyörökärki, piirtovoima n. 1 mm.

Käyttö:

Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.