{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
paikkojen lukumäärä | 6 | |
Leimausleveys | 35 mm | |
Pyörän leveys = merkin leveys | 6 mm | |
Kirjasinkorkeus | 10 mm | |
leimauspinnan materiaalin enimmäislujuus | 1 500 N/mm2 | |
Tuotetyyppi | Käsikäyttöinen meistityökalu |
Tuotekoodi | 085471 10 | |
EAN / GTIN | 4250191110392 | |
Valmistajan numero | 1906 |