Ručni udarni žig za označavanje 10 mm

Artikl br.: 085471 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj mjesta 6
Širina otiska 35 mm
Širina kotača = Širina otiska 6 mm
Visina natpisa 10 mm
maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje 1.500 N/mm2
Vrsta proizvoda Ručni udarni žig za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085471 10
EAN / GTIN 4250191110392
Broj proizvođača 1906

Opis

Izvedba:

Udarni žig za označavanje velike preciznosti za utiskivanje brojčanih nizova. Koncipirano za najveća opterećenja. S narovašenim kotačićem. Svi elementi su kemijski poniklani. Kotači s 11 znakova = gravure 0 − 9 i neobrađeni. Zapakirano u plastičnu kutiju.
Sigurnosna udarna kapica smanjuje opasnost od nesreće i štiti kućište.

Upotreba:

Za promjenjivo numeriranje materijala čvrstoće do 1500 N/mm2.

Napomena:

Ostale izvedbe žigova za označavanje, kao npr. s automatskim brojačem ili nestandardnom visinom natpisa, isporučive su na zahtjev.
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
    visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu