{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SJ3870 | |
Teippityyppi | Tarranauha | |
Liimamassa | Modifioitu akrylaatti | |
Lukumäärä uudelleensuljettavuus | 1 000 | |
lämmönkestävyys enintään | −30 °C - 80 °C | |
Käyttöalue | Sisä- ja ulkotilat | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 °C | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 24 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 41 m | |
Leveys | 25 mm | |
Paksuus | 6,1 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083697 SJ3870 | |
EAN / GTIN | 4054596227019 | |
Valmistajan numero | 7100108755 |