{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 17 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 20 t | |
Kierteen ⌀ | M48×5 | |
Kierteen pituus L | 68 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 19 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 79 mm | |
Väliseinän korkeus B | 38 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 90 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 125 mm | |
Silmukan leveys E | 91 mm | |
Silmukan paksuus F | 182 mm | |
Tukitapin leveys G | 45 mm | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086453 M48X5 | |
EAN / GTIN | 2050001949240 | |
Valmistajan numero | DSS M 48 UP |