{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 8,5 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 10,5 t | |
Kierteen ⌀ | M33×3,5 | |
Kierteen pituus L | 50 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 19 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 61 mm | |
Väliseinän korkeus B | 31 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 70 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 104 mm | |
Silmukan leveys E | 73 mm | |
Silmukan paksuus F | 149 mm | |
Tukitapin leveys G | 33 mm | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086453 M33X3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949202 | |
Valmistajan numero | DSS M 33 UP |