{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ympärysmitta | 6 m | |
Hyötypituus | 3 m | |
Silmukkaleveys | 54 mm | |
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 3 000 kg | |
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 2 400 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 6 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 4 200 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 3 000 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |
Tuotekoodi | 086260 3 | |
EAN / GTIN | 4049924500186 | |
Valmistajan numero | TE030030 |