Monitoimivetolaite ja perusvarusteet 1,6 t

Tuote nro.: 086023 1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä TU 16
Kantavuus 1,6 t
Kantavuus, kg 1 600 kg
Vipuputken paino 2,3 kg
Monitoimivetolaitteen paino 18 kg
Tuotetyyppi Monitoimityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086023 1,6
EAN / GTIN 2050001741288
Valmistajan numero 058379

Kuvaus

Malli:

Monitoimivetolaitteet ovat kannettavia laitteita nostoon, vetoon ja kiristykseen. Vetoköysi pujotetaan monitoimivetolaitteeseen ja esikiristetään tai otetaan pois käsin. Erilliset viputoiminnot nostoon ja laskuun, kaikki köyden pituudet mahdollisia.
Monitoimivetolaite, jossa mukana perusvarusteet. Sisältää vipuputken, 20 m:n köyden, jossa kärki ja silmukkaan kiinnitetty koukku, kierretty käsikelalle.

Ohje:

Muita monitoimivetolaitteita (esim. ”Jockey” tai henkilöiden siirtoon) saatavana pyynnöstä.