Dispositif de traction universel avec équipement de base 1,6 t

Réf.: 086023 1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TU 16
Charge admissible 1,6 t
Charge admissible kg 1 600 kg
Poids du tube de levage 2,3 kg
Poids du dispositif de traction universel 18 kg
Type de produit Dispositifs de traction universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086023 1,6
EAN / GTIN 2050001741288
Réf. fabricant 058379

Description

Exécution:

Les dispositifs de traction sont des appareils portatifs destinés au levage, à la traction et au serrage. Le câble de traction est introduit à la main dans le dispositif de traction universel et précontraint ou retiré. Actionnement par levier séparé pour le levage et l’abaissement, toutes les longueurs de câble peuvent être utilisées.
Dispositif de traction universel avec équipement de base supplémentaire, composé d’un tube de levage, d’un câble de 20 m avec pointe et crochet, enroulé sur un dévidoir manuel.

Remarque(s):

Autres dispositifs de traction universels (p. ex. «Jockey» pour le transport de personnes) et accessoires disponibles sur demande.