Monitoimivetolaite ja perusvarusteet 0,8 t

Tuote nro.: 086023 0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä TU 8
Kantavuus 0,8 t
Kantavuus, kg 800 kg
Vipuputken paino 1 kg
Monitoimivetolaitteen paino 8,4 kg
Tuotetyyppi Monitoimityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086023 0,8
EAN / GTIN 2050001741271
Valmistajan numero 058279

Kuvaus

Malli:

Monitoimivetolaitteet ovat kannettavia laitteita nostoon, vetoon ja kiristykseen. Vetoköysi pujotetaan monitoimivetolaitteeseen ja esikiristetään tai otetaan pois käsin. Erilliset viputoiminnot nostoon ja laskuun, kaikki köyden pituudet mahdollisia.
Monitoimivetolaite, jossa mukana perusvarusteet. Sisältää vipuputken, 20 m:n köyden, jossa kärki ja silmukkaan kiinnitetty koukku, kierretty käsikelalle.

Ohje:

Muita monitoimivetolaitteita (esim. ”Jockey” tai henkilöiden siirtoon) saatavana pyynnöstä.