Monitoimivetolaite ja perusvarusteet 0,8 t

Tuote nro.: 086021 0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä T 508D
Kantavuus 0,8 t
Kantavuus, kg 800 kg
Vipuputken paino 1 kg
Monitoimivetolaitteen paino 6,6 kg
Tuotetyyppi Monitoimityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Valmistajan numero 015589

Kuvaus

Malli:

Monitoimivetolaitteet ovat kannettavia laitteita nostoon, vetoon ja kiristykseen. Vetoköysi pujotetaan monitoimivetolaitteeseen ja esikiristetään tai otetaan pois käsin. Erilliset viputoiminnot nostoon ja laskuun, kaikki köyden pituudet mahdollisia.
Monitoimivetolaite, jossa mukana perusvarusteet. Sisältää vipuputken, 20 m:n köyden, jossa kärki ja silmukkaan kiinnitetty koukku, kierretty käsikelalle.

Ohje:

Muita monitoimivetolaitteita (esim. ”Jockey” tai henkilöiden siirtoon) saatavana pyynnöstä.