{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 500 N | |
⌀ | 40 mm | |
Porauksen ⌀ | 5,5 mm | |
Korkeus | 8 mm | |
Magneettisydämen materiaali | neodyymi | |
Lämmönkestävyys enintään | 80 °C | |
Tuotetyyppi | Tasomagneetti |
Tuotekoodi | 085932 40 | |
EAN / GTIN | 5012095608516 | |
Valmistajan numero | E1004 |