{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 105 N | |
⌀ | 20 mm | |
Porauksen ⌀ | 4,5 mm | |
Korkeus | 6 mm | |
Magneettisydämen materiaali | neodyymi | |
Lämmönkestävyys enintään | 80 °C | |
Tuotetyyppi | Tasomagneetti |
Tuotekoodi | 085932 20 | |
EAN / GTIN | 5012095608486 | |
Valmistajan numero | E1001 |