• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kytkettävä hitsausapuväline QHCSL

Tuote nro.: 085957 QHCSL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 750 N
Korkeus 130 mm
Pituus 152 mm
Leveys 35 mm
Lämmönkestävyys enintään 180 °C
Paino 1,4 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085957 QHCSL
EAN / GTIN 5012095618089
Valmistajan numero QHCSL

Kuvaus

Malli:

Työkappaleiden pitäminen 45°:n ja 90°:n kulmassa. Lämmönkestävä korkeintaan 180 °C:seen asti. Ihanteellinen pyöreille ja nelikulmaisille putkille sekä kulma- ja lattamateriaalille.