Kierreholkkisarja, 10 tai 20 osaa M10X1

Tuote nro.: 082814 M10X1
Aseta hinta 10 kpl (1,89 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M10 x 1
Kierteen enimmäissyvyys 2×D
Kierteennousu 1
Sarjan sisältö 10
Tuotetyyppi Kierreholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082814 M10X1
EAN / GTIN 4250361200601
Valmistajan numero 41890103020/10

Kuvaus

Malli:

Metriset kierreholkit, ruostumatonta, jousimaiseksi muotoiltua jaloteräslankaa. Kierre kierteeltä vapaasti läpikiertyviä, vääntiötappi irrotetaan asennuksen jälkeen uurteesta (ennakoitu katkaisupiste). Optimaalinen rakenne, uudenlainen sisäänvientialue, jonka ansiosta holkki voidaan asettaa paikoilleen ja kiertää kiinni ruuvin tavoin.
Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka ja tiukat toleranssit, hyvä pinnanlaatu sekä korroosion- ja lämmönkestävyys. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy kestävä ja korkealaatuinen ruuviliitos kaikille käyttökuormituksille (staattiset, dynaamiset) sekä hyvä vääntöteho. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

Käyttö:

Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) kierteiden panssarointiin.

Toimituksen sisältö:

Sarja, 10 osaa.

Ohje:

Itsevarmistuvia holkkeja sekä muita mittoja on saatavissa haluttaessa.
  • Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.
  • Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kierretyyppi / -koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin