Jeu d’inserts filetés, 10 ou 20 pièces, 2×D, Type de filetage / taille: M10X1

Réf.: 082814 M10X1
Fixer le prix 10 Unité (CHF 1,97 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de filetage / taille Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M10x1
Profondeur de filetage max. 2×D
Pas de filetage 1
Contenu du kit 10
Type de produit Inserts filetés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082814 M10X1
EAN / GTIN 4250361200601
Réf. fabricant 41890103020/10

Description

Exécution:

Inserts filetés métriques en fil d’acier inoxydable, enroulé comme un ressort. En continu d’une spire à l’autre, le tenon d’entraînement est détaché au niveau de l’encoche (position de rupture) après le montage. Construction optimisée avec nouvelle zone d’insertion permettant de poser et de serrer la touche comme une vis.
Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage dans des tolérances étroites, une qualité de surface élevée ainsi qu'une résistance à la corrosion et à la chaleur. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages durables de qualité optimale pour toutes les charges de service (statiques et dynamiques) avec une transmission idéale de la force. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

Utilisation:

Pour la réparation économique de filets endommagés ou uséset comme élément de construction pour le renforcement de filetages en cas d’utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d’aluminium et de magnésium-aluminium).

Livraison:

Jeu de 10 pièces.

Remarque(s):

Touches autobloquantes et autres dimensions disponibles sur demande.
  • Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.
  • Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.