{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 19 mm | |
Avaimen pituus L | 242 mm | |
Kidan leveys b | 41,9 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,7 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 11,4 mm | |
Lenkin ⌀ D | 35,4 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614805 19 | |
EAN / GTIN | 4062406649623 |