Kiintoavain-/räikkälenkkiavain 7 mm

Tuote nro.: 614805 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 298 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7 mm
Avaimen pituus L 135 mm
Kidan leveys b 18,4 mm
Kidan korkeus h1 4,6 mm
Renkaan korkeus h2 6,9 mm
Lenkin ⌀ D 17,4 mm
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614805 7
EAN / GTIN 4062406648404

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät − suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.
Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin