{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 255 mm | |
Standardi | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Suurin avainkoko | 35 mm | |
Kokonaispituus | 10 tuuma | |
Kidan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | tarkkuuskovetettu jauostesuojattu | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pinta | kromattu | |
Paino | 500 g | |
kipinöimätön | ei | |
Kääntöleuat | ei | |
Asteikko | kyllä | |
Räikkätoiminto | ei | |
Kahvan päällyste | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jakoavain |
Tuotekoodi | 813940 255 | |
EAN / GTIN | 7314150191239 | |
Valmistajan numero | 9572C |