Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Jakoavain, sivulta säädettävä 205 mm

Tuote nro.: 813940 205

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 205 mm
Standardi ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
Suurin avainkoko 27 mm
Kokonaispituus 8 tuuma
Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä tarkkuuskovetettu jauostesuojattu
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pinta kromattu
Paino 300 g
kipinöimätön ei
Kääntöleuat ei
Asteikko kyllä
Räikkätoiminto ei
Kahvan päällyste kyllä
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813940 205
Valmistajan numero 9571C

Kuvaus

Malli:

Ergonominen kahva termoplastista elastomeeria. Kidan asento 15°. Tarkkuuskovetettu, ruostesuojattu ja kromattu. Vasemmalla mitta-asteikko mm.

Standardi:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532