{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 12 mm | |
Avaimen pituus | 150 mm | |
Renkaan ⌀ D1 | 16,5 mm | |
Renkaan ⌀ D2 | 19,5 mm | |
Pään korkeus h | 6,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengaspuolella AS-drive | kyllä | |
Kaarimuoto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 618000 10X12 | |
EAN / GTIN | 4018754022038 | |
Valmistajan numero | 41091012 |