Startmotor-nyckel 10X12 mm

Art-nr: 618000 10X12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 12 mm
nyckellängd 150 mm
Ring-⌀ D1 16,5 mm
Ring-⌀ D2 19,5 mm
huvudhöjd h 6,5 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad (flagningssäkert)
Nyckelvidder metrisk
Ringsida AS-drive Ja
Bågformad Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 618000 10X12
EAN/GTIN 4018754022038
Tillverkarens nummer 41091012

Benämning

Utförande:

Bågformad, sänksmidd ringnyckel. Nyckelvidder med snäva toleranser. Vridstyvt skaft med dubbel T-profi. Med AS-drive profil.

Användningsdata:

Speciellt utformad för arbeten på motorblocket, t.ex. för montering av förgasare och generator samt överallt där skruvar och muttrar är svåra att komma åt med vanliga ringnycklar.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad (inga skarpa kanter).