Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille, MagicSpring®-pitotoiminto TX45

Tuote nro.: 625030 TX45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX45
Kannan pituus 232×50 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Varren malli taivutettu
Pinta mangaanifosfatoitu
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625030 TX45
EAN / GTIN 4010995312442
Valmistajan numero 31244

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova). Pitkä varsi, MagicSpring®-kiinnitysjousi koosta TX6 alkaen, kiinnittää Torx®-ruuvin tiukasti.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiteräs, mangaanifosfatoitu.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin