Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion, Torx®-Profil: TX45

Artikel-Nr.: 625030 TX45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX®
mit Kugelkopf nein
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Schenkel 232 mm; 50 mm
Oberfläche mangan-phosphatiert
Länge gesamt L 232 mm
Ausführung abgewinkelt
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX45
Produktart Winkelschraubendreher
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625030 TX45
EAN / GTIN 4010995312442
Herstellernummer 31244
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.