Jatkovarsi 610 mm

Tuote nro.: 618600 610
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoot 32 mm - 41 mm
Pituus 610 mm
Putken sisä-⌀ 22 mm
Putken ulko-⌀ 27 mm
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Jatkovarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618600 610
EAN / GTIN 4010886604878
Valmistajan numero 8761 / 440 GR II

Kuvaus

Malli:

Kromattu.

Käyttö:

Raskaille lenkkiavaimille nro 618500 / 618510.