Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Sarjassa 30 kärkeä 2

Tuote nro.: 675544 2
Aseta hinta 30 kpl (0,37 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Osien määrä 30
Bit-terän pituus 25 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675544 2
EAN / GTIN 4067263201083

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusikulmaisen istukan avulla tai vaihtovarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Pozidriv-ristipääruuveille − DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta, sitkeänkova.