Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm, Ristikantakoko: 00

Tuote nro.: 669933 00
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 851/9 C
Ristikantakoko 00
Terän ⌀ 1,8 mm
Terän pituus 20 mm
Kokonaispituus 44 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Väänninprofiili Halfmoon
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669933 00
EAN / GTIN 4013288112729
Valmistajan numero 05135270001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931
Elektroniikkaruuvitalttasarjat nro 669630 / 669930.

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin