IMPACT-jatkokappale, 3/4 tuumaa 175 mm

Tuote nro.: 652410 175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Kokonaispituus 175 mm
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 652410 175
EAN / GTIN 4991644430215
Valmistajan numero 16760-175

Kuvaus

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.
Czop 4-kątny F 20 wg DIN 3121 z przelotowym otworem na kołek.
Gniazdo 4-kątne G 20 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat