IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 tuuma 27 mm

Tuote nro.: 653010 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 27 mm
Vääntönelikulma 1 tuuma
⌀ poistopuolella 45,3 mm
Pituus 57 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 653010 27
EAN / GTIN 4991644435111
Valmistajan numero 18400M 27MM

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, pinta mangaanifosfatoitu.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin