{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1,1/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ poistopuolella | 37,7 mm | |
Pituus | 77 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642532 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310585 |