12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli 1/2 tuuma

Tuote nro.: 642532 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 023 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1/2 tuuma
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ poistopuolella 19,1 mm
Pituus 77 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta kromattu
AS-Drive-profiili kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642532 1/2
EAN / GTIN 4062406310486

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.
Tiukkatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmainen (kaksoiskuusikulmainen), ruuveja ja muttereita säästävä HT-Drive-profiili.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin