{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 6 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Kokonaispituus | 105 mm | |
Reiän vääntö-tangon ⌀ | 4 mm | |
Varren ulkokuusikulma S | 9 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt; Kuusioapuvääntökanta | |
Valmistusmenetelmä | taottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 620502 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406545680 | |
Valmistajan numero | 620502 6X7 |