Hylsyavain, kahva täyseristetyt

Tuote nro.: 622500
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
271 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. Käyttö: Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.
Ergonominen monikomponenttikahva, jossa on vierimissuoja. Terä kromivanadiiniterästä, mustattu. Pitkä malli; syvä 6-kulmainen avainpää ulkoneville pulteille.

Standardi:

DIN 3125

Raaka-aine:

Ergonominen monikomponenttikahva, sis. poisvierimissuojan, teräosa kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin