Dugókulcs nyéllel teljesen szigetelt

Cikkszám: 622500
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
271 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Felhasználás: Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
Ergonomikus, többkomponenses markolat, elgurulás elleni védelemmel. Penge króm-vanádium acélból, barnított. Hosszú kivitel, mély 6-szögű kulcsfej, kiálló csavarfejekhez.

Szabvány:

DIN 3125

Alapanyag:

Ergonomikus többkomponensű markolat elgurulás elleni védelemmel, penge króm-vanádium acélból, barnított, teljesen szigetelt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz