Nivelotsareikäavain taivutetut 80/5 mm

Tuote nro.: 628810 80/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764C
Valmistajamerkintä 764CC
suurin ⌀ 80 mm
Tapin nimellis-⌀ 5 mm
Kokonaispituus 215 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 40 mm - 80 mm
Tappikierre M6
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628810 80/5
EAN / GTIN 4020772051082
Valmistajan numero 51086

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Taivutettu, vaihdettavat tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm; toleranssialue h12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Suurin ⌀ / tapin nimellis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin