Nivelhaka-avain, jaloterästä nokalla 20-35 mm

Tuote nro.: 627990 20-35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 775
Valmistajamerkintä 775NI
Mutterin ulko-⌀ 20 mm - 35 mm
Raaka-aine INOX
Kokonaispituus 165 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Valmistajan numero 52183

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Nirosta jaloterästä, ruostumaton.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.