Imu-/painepuhdistuslaite 1

Tuote nro.: 814845 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkä imu-/paineputki 370 mm
Putken ⌀ 71 mm
Tuotetyyppi Putkenpesulaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814845 1
EAN / GTIN 4044942109021
Valmistajan numero 170300 A

Kuvaus

Malli:

Ammattimainen imu-/painepuhdistin suurella putkella. Säädettävä etukahva suuria puristusvoimia varten. Pitkä ja lyhyt mansetti eri käyttötarkoituksia varten.

Käyttö:

Putkitukosten helppoon ja nopeaan poistamiseen.