{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leikkuukyky | 5×2,5 mm2 | |
Katkaisu ⌀ asti | 15 mm | |
Johdinten ⌀:n kuorintaan | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Liitinholkeille | 0,5 – 2,5 mm2 | |
nivel | ruuvattu | |
aukaisujousella | ei | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
Paino | 280 g | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 728787 200 | |
EAN / GTIN | 4003773075097 | |
Valmistajan numero | 13 86 200 |