Kliješta za instalacije VDE-izolirano 200 mm

Artikl br.: 728787 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Kapacitet rezanja 5×2,5 mm2
Kapacitet rezanja do ⌀ 15 mm
Izolacija za ⌀ vodiča 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
za tuljke na krajevima žica 0,5 – 2,5 mm2
Zglob pričvršćeno vijkom
s oprugom za otvaranje Ne
Drška Višekomponentna navlaka
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
Težina 280 g
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Broj proizvođača 13 86 200

Opis

Izvedba:

Višenamjenska kliješta za elektroinstalacijske radove s izvučenim zglobom za precizno i lagano uvođenje kliješta.
  • Za hvatanje ravnog i zaobljenog materijala.
  • Savijanje žica i bakrenih vodiča.
  • Skidanje i širenje podžbuknih utičnica.
  • Rezanje bakrenih kabela do ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Skidanje izolacije s bakrenih vodiča od 0,75 do 1,5 mm2 i 2,5 mm2.
  • Krimpanje tuljaka na krajevima žica od 0,5 do 2,5 mm2.

Ručke s navlakama do 1000 V izolirane prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Preuzimanja i dokumenti

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla